大阪魂
3カ-WHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(24個)
1袋(21個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(25個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(9個)
1袋(44個)
1袋(43個)
1袋(31個)
1袋(86個)
1袋(85個)
1袋(83個)
1袋(46個)
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(28個)
1袋(55個)
1袋(20個)
1袋(84個)
1袋(78個)
1袋(80個)
1袋(69個)
1袋(40個)
1袋(38個)
1袋(29個)
1袋(10個)
1袋(82個)
1袋(74個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(26個)
1袋(22個)
1袋(16個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(37個)
1袋(19個)
1袋(7個)
1袋(41個)
ねじの呼びd
M10
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
10
12
15
16
20
25
35
45
50
6
8
30
14
3
4
5
18
40
22
ピッチP(mm)
1.5
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全82種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12783000
品番
10X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
寸法e(mm)
5.723
寸法s(mm)
5.14
ピッチP(mm)
1.5
寸法dp(mm)
7
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M10