曜日別特売
3X16 3カ-WHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12783106

 

3X16 3カ-WHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12783106
3X16 3カ-WHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12783106

3カ-WHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(43個)
1袋(43個)
1袋(24個)
1袋(21個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(25個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(9個)
1袋(44個)
1袋(31個)
1袋(86個)
1袋(85個)
1袋(83個)
1袋(46個)
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(28個)
1袋(55個)
1袋(20個)
1袋(84個)
1袋(78個)
1袋(80個)
1袋(69個)
1袋(40個)
1袋(38個)
1袋(29個)
1袋(10個)
1袋(82個)
1袋(74個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(26個)
1袋(22個)
1袋(16個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(37個)
1袋(19個)
1袋(7個)
1袋(41個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)16
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(43個)注文コード12783106品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法t(mm)1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2寸法e(mm)1.733寸法s(mm)1.58ピッチP(mm)0.5寸法dp(mm)2寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする