曜日別特売
3X16 A2-100ステンCAP 大阪魂 12784138

 

3X16 A2-100ステンCAP 大阪魂 12784138
3X16 A2-100ステンCAP 大阪魂 12784138

A2-100ステンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)16注文コード12784138品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法t(mm)1.3寸法e(mm)2.873寸法l(mm)20寸法b(mm)18寸法s(mm)2.58寸法k(mm)3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5寸法ds(mm)3ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする