曜日別特売
2.5X18 3カ-B CAP(アンスコ 大阪魂 12784689

 

2.5X18 3カ-B CAP(アンスコ 大阪魂 12784689
2.5X18 3カ-B CAP(アンスコ 大阪魂 12784689

3カ-B CAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)長さ(mm)18注文コード12784689品番2.5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,440
販売価格(税別)
11,309
長さ(mm)18寸法t(mm)1.1寸法r(mm)0.1寸法l(mm)20迄寸法b(mm)17寸法s(mm)2.08寸法k(mm)2.5寸法da(mm)3.1寸法v(mm)0.25ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)ローレットなし4.5/ローレットあり4.68寸法ds(mm)2.5ねじの呼びdM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする