曜日別特売
3X25 3カ-B CAP(アンスコ 大阪魂 12784960

 

3X25 3カ-B CAP(アンスコ 大阪魂 12784960
3X25 3カ-B CAP(アンスコ 大阪魂 12784960

3カ-B CAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)長さ(mm)25注文コード12784960品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,906
販売価格(税別)
6,278
長さ(mm)25寸法t(mm)1.3寸法r(mm)0.1寸法l(mm)22迄寸法b(mm)18寸法s(mm)2.58寸法k(mm)3寸法da(mm)3.6寸法v(mm)0.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)ローレットなし5.5/ローレットあり5.68寸法ds(mm)3ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする