大阪魂
ボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
50
注文コード
12785766
品番
10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
3.12
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
17.5
ねじの呼びd
M10