大阪魂
ボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
80
注文コード
12785931
品番
16X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
5.2
寸法s(mm)
10.175
寸法k(mm)
8.8
寸法dk(mm)
28
ねじの呼びd
M16