大阪魂
ボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(42個)
長さ(mm)
15
注文コード
12786125
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
1.56
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
2.75
寸法dk(mm)
9.5
ねじの呼びd
M5