曜日別特売
14X120 ニッケルCAP(TKSCAP(TKS 大阪魂 12786561

 

14X120 ニッケルCAP(TKSCAP(TKS 大阪魂 12786561
14X120 ニッケルCAP(TKSCAP(TKS 大阪魂 12786561

ニッケルCAP(TKSCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)120注文コード12786561品番14X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,027
販売価格(税別)
934
長さ(mm)120寸法t(mm)7寸法r(mm)0.6寸法l(mm)55寸法b(mm)40寸法s(mm)12.212寸法k(mm)14寸法da(mm)15.7寸法v(mm)1.4ピッチP(mm)2寸法dk(mm)21寸法ds(mm)14ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする