曜日別特売
36X150 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790289

 

36X150 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790289
36X150 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790289

CAP(ホソメ(P-3.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)150寸法k(mm)36注文コード12790289品番36X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,082
販売価格(税別)
7,347
長さ(mm)150ピッチ(mm)3寸法t(mm)19寸法e(mm)30.854寸法b(mm)84寸法s(mm)27寸法k(mm)36寸法w(mm)15.3寸法dk(mm)54寸法ds(mm)36ねじの呼びdM36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする