曜日別特売
VIGI C340-W(4MM)(UN) VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm) TP-LINK 12793368

VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12793368品番VIGI C340-W(4MM)(UN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。

形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする