大阪魂
CAP(ヒダリ(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
50
寸法k(mm)
20
注文コード
12794331
品番
20X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,144
販売価格(税別)
¥
2,858
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
寸法s(mm)
17.23
寸法k(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
寸法v(mm)
2
ピッチP(mm)
2.5
寸法dk(mm)
30.33
寸法ds(mm)
20
ねじの呼びd
M20