大阪魂
CAP(ゼン(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法k(mm)
16
注文コード
12796221
品番
16X75X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
8
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法dk(mm)
24
ねじの呼びd
M16