曜日別特売
20X75X75 CAP(ゼン(ニホンF 大阪魂 12796257

 

20X75X75 CAP(ゼン(ニホンF 大阪魂 12796257
20X75X75 CAP(ゼン(ニホンF 大阪魂 12796257

CAP(ゼン(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)20注文コード12796257品番20X75X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,040
販売価格(税別)
945
ピッチ(mm)2.5寸法t(mm)10寸法s(mm)17寸法k(mm)20寸法dk(mm)30ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする