大阪魂
ボタンCAP(アンスコ(マルコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(56個)
長さ(mm)
16
注文コード
12796650
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.25
寸法S(mm)
2.08
寸法K(mm)
2.15
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.5