大阪魂
ボタンCAP(アンスコ(マルコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(32個)
長さ(mm)
22
注文コード
12796790
品番
4X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.65
寸法S(mm)
2.58
寸法K(mm)
2.75
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
7.5