曜日別特売
5X5 ボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12796939

 

5X5 ボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12796939
5X5 ボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12796939

ボタンCAP(アンスコ(マルコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(34個)長さ(mm)5注文コード12796939品番5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.25寸法S(mm)3.08寸法K(mm)3.55呼び径dM5寸法dk(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする