20344 ネジロック剤 LOCTITE 225 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12799650

20344 ネジロック剤 LOCTITE 225 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12799650
20344 ネジロック剤 LOCTITE 225 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12799650

ネジロック剤 LOCTITE 225

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10本×50g)
内容量1箱(10本×50g)注文コード12799650品番20344
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

嫌気性・1液・室温硬化タイプです。
振動によるねじのゆるみもストップします。
最後の一滴まで使用でき無駄がありません。
配管内の流体に悪影響がありません。
作業の容易なチューブタイプ。

用途
空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。
仕様嫌気性質量(g)70使用温度範囲-55~150℃破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5粘度5900~10300mPa・s危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37045181
2015-05-08
用途: エアコンのフレアー配管の締め付け時に使用しています。
建設業・工事業

いつも使用しているものなので特別な感想はありません。価格が安ければ申し分ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする