LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10本×300mL)
1本(300mL)
1箱(10本×300mL)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×300mL)
注文コード
12799704
品番
21746
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
色
黒
タイプ
高変位
使用温度範囲(℃)
-55~230
主成分
シリコーン系
伸び(%)
≧400
引張剪断強度(N/mm
2
)
0.9~1.4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3L
硬度(ショア A)
30
危険物の性状
非水溶性
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。