LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10本×20g)
1本(20g)
1箱(10本×20g)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×20g)
注文コード
12799720
品番
23362
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
調整ねじ用の瞬間接着剤です。
はみ出し部も硬化します。
用途
基板・電子部品用
主な用途
基板、電子部品
仕様
低強度タイプ(取り外し可能)
色
青
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-55~80
粘度
低粘度
粘度(mPa・s)
40~80
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ