LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(10本×20g)
1本(20g)
1箱(10本×20g)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×20g)
注文コード
12799808
品番
29998
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
色
淡黄色透明
タイプ
超高速難接着用
使用温度範囲(℃)
-55~80
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
25~31
粘度(mPa・s)
600~1200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.2L
固着時間(秒)
180~300
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。