曜日別特売
37456 LOCTITE金属配管シール剤573 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12799905

37456 LOCTITE金属配管シール剤573 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12799905
37456 LOCTITE金属配管シール剤573 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12799905

LOCTITE金属配管シール剤573

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10本×250mL)
内容量1箱(10本×250mL)注文コード12799905品番37456
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。

タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧1.5粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2.5L危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする