277-50 LOCTITE 277 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800280

LOCTITE 277

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10本×50mL)
内容量1箱(10本×50mL)注文コード12800280品番277-50
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です
50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています
過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。
MIL-S-46163規格に適合

用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336056
2014-10-15
用途: ねじの緩み止め

長年のリピート購入。ネットでもなかなかこの商品を販売しているところはないかも。重宝しています。

対象商品 : 02336065
2007-08-28
用途: 高速回転部品の組み付け
SEC鈴木電子有限会社

使いやすく安心感があるのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする