曜日別特売
403-20 LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800325

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(10本×20g)
内容量1箱(10本×20g)注文コード12800325品番403-20
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
外観が気になる部品の接着に最適です。

用途
即硬化が必要な個所。
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様高粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mLせん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37043736
2020-09-10
用途: スピーカー工作
製造業

塗りやすい、硬化時間がちょうどよい、白くならない、この用途には使い勝手最高です。

対象商品 : 37043736
2018-04-17
用途: 接着

他社の瞬間接着剤は、使い切る前にノズルが固まって使えなくなるのですが、
この製品はノズルメンテナンスを続ければ使い切ることができます。
粘度が程よく、ほとんどの素材を接着できます。
2液混合の接着剤と比べると、若干白くなります。
これを使い始めると、他社の製品には戻れません。

1が参考にしています
対象商品 : 37043736
2017-10-25
用途: 小さな部品の接着

一度使うと、他の接着剤を使わなくなる。
それほど便利。
たまにノズルの先をメンテナンスしないと、キャップに接着剤が貼り付き、蓋が閉まらなくなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする