シール性や塗布後の摩擦軽減にも貢献しており満足しています。
この商品を使用するようになりリークが激減しています。
残量が少なくなるとチューブが硬質なので搾りきれず少々無駄が出ます。
工場内だと腹を割って使えますが現場だと汚れるし、それが出来ないので残念。
ロックタイトは融雪設備の配管組立時にシールテープを併用で使用してます。575はとても扱いやすいですよ。
作業が早く、外すのが楽。匂いもなし。嫌気性でかつ金属との反応で硬化するみたいです。ステンだとすごく硬化遅いので予想ですが。砲金はだめらしいので、白管ならすごく使いやすい。完全硬化が遅いのでプライマーも買うといいです。ただプライマー使うとかなり硬くなりバラせません。嫌気性ですのはみ出た薬剤は固まりません。使い残りが硬くなるってこともない。少ししか施工しない専業じゃない人に向いていると思います。
しかしこの手の製造業の世界は遅れてるなと思います。今は昔より製品も多いし、使い方も自分で勉強しなくてはならない。にもかかわらずちゃんとした説明をメーカーがしない。モノタロウさんの方で調べて明記してくれたらすごく売れると思いますし助かります。もう一歩頑張ってくれたら他よりすごいサイトになるんだけどなと思います。
シールテープを伸ばしながら巻き付けながら、向きにも注意してと比べると断然簡単で楽です。はみ出した分も綺麗に拭おうとすると手間ですが、軽く拭き取るだけでもシールテープより目立たなくなるので良いと思う。
だけど専門の仕事とは違うので、チューブの大きさにびっくりしました、50mlでもすごい量ですね。継ぎ手をいくつか繋いだだけなので、残りはいつ使うかと何時まで使えるかが心配。10mlとか20mlが出たら売れると思う。