曜日別特売
3523-250 LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800910

 

3523-250 LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800910
3523-250 LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800910

LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10本×250mL)
内容量1箱(10本×250mL)注文コード12800910品番3523-250
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

紫外線と嫌気性による硬化です。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。

用途

LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。
コイル巻き線の固定。
優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。
端子のシールに。
タイプ高粘度型琥珀色容量(g)250質量(g)330使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2500mL硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
注意
※3523 は365nmのUV波長を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには220~260nm の波長の紫外線が必要です。
※接着剤の硬化にはUV(紫外線)照射器が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする