- 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801759

 

- 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801759
- 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801759
- 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801759
- 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801759
- 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801759
- 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801759

超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1箱(8.7mL×12本)注文コード12801759品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。
屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。
雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。

用途
ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク
軸径(Φmm)15全長(mm)140容量(mL)8.7タイプシングル線幅(mm)1.0~2.0インク色有効距離(m)筆記:約500~600入数12商品タイプ使い切り本体
関連資料:(0.76MB)
注意
※引火性の液体です。火気のあるところでは使用しないでください。
※有機溶剤中毒の恐れがあります。使用中喚起をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※健康に有害な物質を含有しています。皮膚に触れないように、付着した場合は多量の石鹸水で洗い落としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする