大阪魂
ステンWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1袋(2個)
1個
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(29個)
1袋(22個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(16個)
1袋(13個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M10
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
15
16
20
25
30
35
40
45
50
10
12
6
8
14
18
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12802731
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
9.15
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10 +0-0.36
寸法dk(mm)
16±0.27
ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)
(d1×B×T)17.5×3.7×2.5/圧力試験後の自由高さ4.2
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1/T)21 -0.5/2±0.2mm