曜日別特売
B5319 ノズル組品 HAKKO(白光) 12802827

ノズル組品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8005、【こて先】T33-SSBC4/T33-SSBC5/T33-SSD24注文コード12802827品番B5319
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
適合【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8005、【こて先】T33-SSBC4/T33-SSBC5/T33-SSD24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする