曜日別特売
5X20 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12803090

 

5X20 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12803090
5X20 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12803090

ステンWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
1袋(13個)
1袋(2個)
1個
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(29個)
1袋(22個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(16個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)20
内容量1袋(13個)注文コード12803090品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法t(mm)2.5寸法e(mm)4.58寸法s(mm)4寸法k(mm)5 +0-0.18寸法dk(mm)8.5±0.22ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)(d1×B×T)8.5×1.7×1.3/圧力試験後の自由高さ2.2ねじの呼びdM5平座金(D1/T)10 -0.35/1±0.1mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする