11786 ミニポップチューブ 5本セット アーテック[学校教材・教育玩具] 12803667

11786 ミニポップチューブ 5本セット アーテック[学校教材・教育玩具] 12803667
11786 ミニポップチューブ 5本セット アーテック[学校教材・教育玩具] 12803667
11786 ミニポップチューブ 5本セット アーテック[学校教材・教育玩具] 12803667
11786 ミニポップチューブ 5本セット アーテック[学校教材・教育玩具] 12803667

ミニポップチューブ 5本セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12803667品番11786
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

音が癖になるおもちゃ
のばしたり、曲げたり、組み合わせたり
材質:PP/PE。サイズ:Φ30×210mm。セット内容:本体×5

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容本体×5材質PP/PE寸法(cm)21×15×3包装形態OPP袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12803667
2024-07-22
用途: 実験
教育・研究機関

メロディパイプのように振り回すと音が出るかな?と思い、試してみたが小さな音しか出なかった(残念ですが、この商品の本来の使い方ではない。パズルのように組み合わせて遊ぶものです)。一方、蛇腹を伸ばし縮めると音が出てこれはいい感じです。また今度は、これを曲げてつないで、伝声管のようにできないかと考えて追加購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする