11836 木製パズル みつばち アーテック[学校教材・教育玩具] 12803929

11836 木製パズル みつばち アーテック[学校教材・教育玩具] 12803929
11836 木製パズル みつばち アーテック[学校教材・教育玩具] 12803929

木製パズル みつばち

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12803929品番11836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455

かわいいみつばち柄のかんたんパズル
4ピース
材質:MDF。サイズ:150×150×10mm。セット内容:本体×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。仕様4ピースセット内容本体×1材質MDF寸法(cm)15×15包装形態PP袋適合年齢(歳)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする