曜日別特売
12X55 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12803957

 

12X55 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12803957
12X55 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12803957

3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)55注文コード12803957品番12X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55ピッチ(mm)1.75寸法t(mm)4.16寸法s(mm)8.175寸法k(mm)6.6寸法dk(mm)21ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする