曜日別特売
4X15 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804115

 

4X15 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804115
4X15 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804115

3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(38個)長さ(mm)15注文コード12804115品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.58寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)7.6ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする