曜日別特売
6X8 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804316

 

6X8 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804316
6X8 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804316

3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(34個)長さ(mm)8注文コード12804316品番6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)1寸法t(mm)2.08寸法s(mm)4.095寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする