大阪魂
HS(トガリサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(5個)
1袋(2個)
ねじの呼びd
M10
M10
M12
M14(参考)
M16
M20
M24
M3
M6
M8
長さ(mm)
70
70
70
100
55
60
65
75
80
150
90
25
30
35
45
50
16
22
28
85
20
40
2.5
ピッチ(mm)
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
0.5
1
1.25
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12804456
品番
10X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄 4/2欄 6
寸法S(mm)
5.14
寸法e(mm)
5.723
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
ねじの呼びd
M10
寸法dt(mm)
2.5