曜日別特売
14X55 HS(トガリサキ 大阪魂 12804596

 

14X55 HS(トガリサキ 大阪魂 12804596
14X55 HS(トガリサキ 大阪魂 12804596

HS(トガリサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM14(参考)
長さ(mm)55
55
60
25
30
35
45
50
100
65
70
75
80
150
90
16
22
28
85
20
40
2.5
ピッチ(mm)2
内容量1個注文コード12804596品番14X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,174
販売価格(税別)
1,067
長さ(mm)55ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄 5.6/2欄 9寸法S(mm)6.14寸法e(mm)6.863寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じねじの呼びdM14(参考)寸法dt(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする