大阪魂
HS(トガリサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(5個)
1袋(2個)
ねじの呼びd
M20
M10
M12
M14(参考)
M16
M20
M24
M3
M6
M8
長さ(mm)
70
70
70
100
55
60
65
75
80
90
25
30
35
45
50
20
40
150
16
22
28
85
2.5
ピッチ(mm)
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
0.5
1
1.25
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12804815
品番
20X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,103
販売価格(税別)
¥
1,003
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
ピッチ(mm)
2.5
寸法t(mm)
1欄 8/2欄 12
寸法S(mm)
10.175
寸法e(mm)
11.429
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
ねじの呼びd
M20
寸法dt(mm)
5