曜日別特売
3X6 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X6 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805086
3X6 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805086

サラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(56個)長さ(mm)6注文コード12805086品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法t(mm)1.1寸法r(mm)0.1寸法F(mm)0.25寸法S(mm)2.08寸法e(mm)2.303寸法b(mm)18寸法P(mm)0.5寸法k(mm)1.86寸法da(mm)3.3寸法w(mm)0.25寸法dk(mm)6.72寸法ds(mm)3ねじの呼びdM3
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする