曜日別特売
4X8 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X8 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805156
4X8 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805156

サラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(54個)長さ(mm)8注文コード12805156品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法t(mm)1.5寸法r(mm)0.2寸法F(mm)0.25寸法S(mm)2.58寸法e(mm)2.873寸法b(mm)20寸法P(mm)0.7寸法k(mm)2.48寸法da(mm)4.4寸法w(mm)0.45寸法dk(mm)8.96寸法ds(mm)4ねじの呼びdM4
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする