※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
サラCAP(ニッサン(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(40個)
長さ(mm)
15
注文コード
12805305
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
2.2
寸法r(mm)
0.25
寸法F(mm)
0.35
寸法S(mm)
4.095
寸法e(mm)
4.583
寸法b(mm)
24
寸法P(mm)
1
寸法k(mm)
3.72
寸法da(mm)
6.6
寸法w(mm)
0.7
寸法dk(mm)
13.44
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)