曜日別特売
6X30 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X30 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805357
6X30 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805357

サラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)長さ(mm)30注文コード12805357品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30寸法t(mm)2.2寸法r(mm)0.25寸法F(mm)0.35寸法S(mm)4.095寸法e(mm)4.583寸法b(mm)24寸法P(mm)1寸法k(mm)3.72寸法da(mm)6.6寸法w(mm)0.7寸法dk(mm)13.44寸法ds(mm)6ねじの呼びdM6
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする