DM-Y421KSL-BR 電気掛敷毛布(抗ウィルス) ゼピール 12805496

DM-Y421KSL-BR 電気掛敷毛布(抗ウィルス) ゼピール 12805496
DM-Y421KSL-BR 電気掛敷毛布(抗ウィルス) ゼピール 12805496

電気掛敷毛布(抗ウィルス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12805496品番DM-Y421KSL-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする
室温センサー搭載
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能

仕様スライド調節:○質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする