曜日別特売
2X3 ユニクロCAP(アンスコ 大阪魂 12806109

 

2X3 ユニクロCAP(アンスコ 大阪魂 12806109
2X3 ユニクロCAP(アンスコ 大阪魂 12806109

ユニクロCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)長さ(mm)3注文コード12806109品番2X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,894
販売価格(税別)
14,449
長さ(mm)3寸法t(mm)1寸法r(mm)0.1寸法l(mm)20迄寸法b(mm)16寸法s(mm)1.58寸法k(mm)2寸法da(mm)2.6寸法v(mm)0.2ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)ローレットなし3.8/ローレットあり3.98寸法ds(mm)2ねじの呼びdM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする