曜日別特売
2.5X6 ユニクロCAP(アンスコ 大阪魂 12806188

 

2.5X6 ユニクロCAP(アンスコ 大阪魂 12806188
2.5X6 ユニクロCAP(アンスコ 大阪魂 12806188

ユニクロCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)長さ(mm)6注文コード12806188品番2.5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法t(mm)1.1寸法r(mm)0.1寸法l(mm)20迄寸法b(mm)17寸法s(mm)2.08寸法k(mm)2.5寸法da(mm)3.1寸法v(mm)0.25ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)ローレットなし4.5/ローレットあり4.68寸法ds(mm)2.5ねじの呼びdM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする