曜日別特売
2.6X6 ユニクロCAP(アンスコ 大阪魂 12806240

 

2.6X6 ユニクロCAP(アンスコ 大阪魂 12806240
2.6X6 ユニクロCAP(アンスコ 大阪魂 12806240

ユニクロCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)長さ(mm)6注文コード12806240品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法t(mm)1.2寸法r(mm)0.1寸法l(mm)22迄寸法b(mm)11寸法s(mm)2.08寸法k(mm)2.6寸法da(mm)3.1寸法v(mm)0.26ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)ローレットなし4.44/ローレットあり4.5寸法ds(mm)2.6ねじの呼びdM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする