曜日別特売
30041-FL 卓球ラケット ビスカリア BUTTERFLY 12806284

30041-FL 卓球ラケット ビスカリア BUTTERFLY 12806284
30041-FL 卓球ラケット ビスカリア BUTTERFLY 12806284
30041-FL 卓球ラケット ビスカリア BUTTERFLY 12806284
30041-FL 卓球ラケット ビスカリア BUTTERFLY 12806284
30041-FL 卓球ラケット ビスカリア BUTTERFLY 12806284
30041-FL 卓球ラケット ビスカリア BUTTERFLY 12806284
30041-FL 卓球ラケット ビスカリア BUTTERFLY 12806284
30041-FL 卓球ラケット ビスカリア BUTTERFLY 12806284

卓球ラケット ビスカリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード12806284品番30041-FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

世界中の多くのトップ選手が使用する名品、ビスカリア。
数あるアリレート カーボン搭載ラケットの原型となったラケットです。オリジナルにこだわり、発売当初からのデザインを可能な限り再現し、復刻しました。攻守のバランスに優れたその性能の高さは、今もなお世界中の多くのトップ選手が愛用し、実績を出し続けていることにより証明されています。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)85タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.8構成5枚合板+アリレート カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×25×34振動10.3反発度11.8ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする