曜日別特売
2X10 10.9CAP P=3 大阪魂 12807378

 

2X10 10.9CAP P=3 大阪魂 12807378
2X10 10.9CAP P=3 大阪魂 12807378

10.9CAP P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(18個)長さ(mm)10注文コード12807378品番2X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.4寸法d(mm)3.9寸法t(mm)1寸法s(mm)1.5寸法k(mm)2寸法(幅b×厚さt)(mm)0.9×0.5寸法dk(mm)3.8ねじの呼びM2ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.1平座金D6×t0.4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする