曜日別特売
3X6 10.9CAP P=3 大阪魂 12807491

 

3X6 10.9CAP P=3 大阪魂 12807491
3X6 10.9CAP P=3 大阪魂 12807491

10.9CAP P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(46個)長さ(mm)6注文コード12807491品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.45寸法d(mm)4.9寸法t(mm)1.1寸法s(mm)2寸法k(mm)2.6寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.5平座金D7.5×t0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする