曜日別特売
4X16 10.9CAP P=3 大阪魂 12807545

 

4X16 10.9CAP P=3 大阪魂 12807545
4X16 10.9CAP P=3 大阪魂 12807545

10.9CAP P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(36個)長さ(mm)16注文コード12807545品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.0/半ねじ範囲:L55以上/半ねじのねじ部:40~44平座金D10×t0.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする